フリーボールベアリング 下向きのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
112件の「フリーボールベアリング 下向き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール ローラー 下向き」、「ストロークベアリング」、「フリーボールベアリング」などの商品も取り扱っております。
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)ランキング1位
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)ランキング2位
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)質量(g)11材質(ボール)仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

ボールベア(下向用) 井口機工製作所ランキング4位
井口機工製作所ボールベア(下向用)
仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

スチールボールキャスター埋込型 TRUSCOランキング5位
1台
379税込417
当日出荷

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15質量(g)46.6
1個
149税込164
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
1個ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。キャスタータイププレート式固定車キャスター材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなし取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
1個
789税込868
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
1個
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245材質(本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
1個
1,598税込1,758
当日出荷

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用材質スチール製
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロントラスコ品番809-3463質量(g)225タイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
689税込758
当日出荷